Ft253100.00
ÁFA nélkül
Ft321437.00
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Hűt'rendszerek és hűt'sapkák nyomásának ellen'rzésére tervezték 35 psi (2.5 bar) nyomásig. Alkalmas a legtöbb személygépkocsihoz és haszongépjárműhöz, beleértve a Mercedes, Ford, Chrysler, Peugeot, Honda, Lexus, Mazda, Suzuki, Toyota, Nissan, Opel, Volkswagen, Saab, Volvo, Audi, Citroën, Fiat és BMW gyártmányokat.
A készlet tartalma:
14 esetleges sapka a hűtőrendszer esetleges hibáinak (lyukadás) vizsgálatához. Két sapka adapter 2-3 és 4-5 méretben a hűtősapka kibocsátási nyomásának és szigetelésének ellenőrzésére. Két 14 bar hűtőfolyadék tömlő (5/16" és 3/8") T-adapterrel soros nyomásellenőrzésre. T-adapter a soros nyomásellenőrzés létrehozására. Két 3/4" csőszorító.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Kennedy |
Darabszám | 22 |
EAN | 5036140043947 |
ECLASS Code | 21049090 |
Egy darab súlya | 5200g |
Gyártó cikkszáma | CL-350L |
Tartalmazza: | 14 radiátornyomás teszt sapka 2 tömlőbilincs 3/4" Ütésálló műanyag tok |
Terméktípus | Hűtőrendszer-vizsgáló |
További jellemzők | Robusztus ütött formás tokban szállítva |
UNSPSC Code | 27140000 |