Ft11710.00
ÁFA nélkül
Ft14871.70
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Fékhengerek és dugattyúhengerek hónolására 51-178 mm átmérő tartományban. Önbeálló flexibilis tengely és kar szerelvény az egyenletes működéshez bármilyen sebességnél. A hónolás átmérője és nyomása egy egyszerű, kúpos és rugós mechanizmussal állítható. Használható állítható sebességű elektromos vagy levegős
fúrókkal, és befogható 3 pofás tokmányokba. Egy készlet finomszemcsés hónolókő tartozék. Teljes hossz 290 mm. Tárolási célból a karok háromszögű kapoccsal rögzíthetők, mely hegyes csőrű fogóval vagy csipesszel távolítható el. Csere hónolókő készlet beszerezhető. Kenőanyagként használjunk fékfolyadékot.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Kennedy |
Csiszoló hossza | 100mm |
Darabszám | 1 |
EAN | 5036140028128 |
ECLASS Code | 21049090 |
Gyártó cikkszáma | 503-292 |
Maximális furatméret | 178mm |
Minimális furatméret | 51mm |
Szemcse | Finom: |
Tartalmazza: | Eszközkocsik |
Teljes hossz | 290mm |
Terméktípus | Henger Hon |
Tömeg | 380g |
További jellemzők | Használjon fékfolyadékot a kenőanyag vágásához Közepes fokozatú köveszetttel együtt szállítva |
UNSPSC Code | 27140000 |