noscriptKennedy 4 AZ 1-BEN HENGERHÓNOLÓ KÉSZLET | Cromwell Tools

Kennedy

4 AZ 1-BEN HENGERHÓNOLÓ KÉSZLET

SKU:

KEN5032930K

Ft11950.00

ÁFA nélkül

Ft15176.50

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    4 különböző hónolószerszám egy készletben henger furatok széles tartományát lefedve 18-89 mm-ig (11/16"-31/2"). A hónolás átmé­rője és nyomása egy egyszerű, kú­pos és rugós mechanizmussal állít­h­ató. Önbeálló, flexibilis tengely. Alkalmas gépkocsi fék és kuplung hengerek, valamint motorkerékpár, fűnyíró és kisebb furatú szgk. du­gattyúhengerek hónolására/ máztalanítására. Befogható bár­mi­lyen 3 pofás tokmányba, használ­ható állítható sebességű fúrókkal.


    A készlet tartalma: Hónolószerszám alaptest, 2 karos szerelvény - 60 mm, 3 karos szerelvény - 60 mm, 3 karos szerelvény- 50 mm.
    3 készlet hónoló kő: 19 x 4.5mm (x 3), 29 x 4.5mm (x 5), 51 x 7.0mm (x 3).



    1. konfiguráció: Kis dugattyú­hengerekhez; Három­karos 32 - 89 mm (11/4"-31/2") Használjunk nagy rugót, nagy há­rom­­karos szerelvényt, 3 x 2" hó­no­lókővel.

    2. konfiguráció: Nagy fék/kuplung hengerekhez; Háromkaros 19 - 68 mm (3/4"-23/4") Használjunk közepes gyűrűt, kis háromkaros szerelvényt, 3 x 11/8" hónolókővel.

    3. konfiguráció: Kis fékhengerekhez; Kétkaros 18 - 64 mm (11/16"-21/2"). Hasz­náljunk közepes gyűrűt, kétkaros szerelvényt, 2 x 11/8" hónolókővel. (Ez van készre sze­rel­ve a készletben).

    4. konfiguráció: Tárcsafék hengerekhez; Háromkaros 32 - 89 mm (11/4"-31/2"). Használjunk nagy rugót, nagy háromkaros sze­rel­vényt 3 x 3/4" hónolókővel.
      Csomagolási méret: 215 x 91 x 15 mm.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kennedy

    Csiszoló hossza

    19 29 51mm

    Darabszám

    15

    EAN

    5036140028135

    ECLASS Code

    21049090

    Maximális furatméret

    89mm

    Minimális furatméret

    18mm

    Szemcse

    Közepes

    Teljes hossz

    200mm

    Terméktípus

    Henger csavarhúzó készlet

    Tömeg

    248g

    További jellemzők

    Mind a három állkapocsba illeszkedik

    UNSPSC Code

    27140000