noscriptSykes-Pickavant 028101 FINE STONE SET 2810100 | Cromwell Tools

Sykes-Pickavant

028101 FINE STONE SET

SKU:

SYK5031169A

MPN:

2810100

Ft16475.00

ÁFA nélkül

Ft20923.25

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (7)

    A termék részletei

    To suit Cylinder Hone 028100.
    Contents: 3x 100mm stones and three replacement cotter pins.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Sykes-Pickavant

    Csiszoló hossza

    100mm

    Darabszám

    3

    EAN

    5012737281015

    ECLASS Code

    21049090

    Gyártó cikkszáma

    2810100

    Szemcse

    Finom:

    Tartalmazza:

    Kőkészlet (3 darabos)

    Teljes hossz

    100mm

    Terméktípus

    Henger Hone kőkészletek

    Tömeg

    90g

    További jellemzők

    To suit Cylinder Hone 028100

    UNSPSC Code

    27140000