Ft20720.00
ÁFA nélkül
Ft26314.40
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Tartós, könnyű fröccsöntött műanyagból készült aláfekvő. Ideális autószerelő műhelyekbe. Párnázot fejtámasz 4 darab 50mm-es polipropilén görgővel. Teherbírás: 127kg (280lbs). Méretek: 910(H) x 405(Szé) x 105(M)mm. Súly: 3kg.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Senator |
EAN | 5036140232488 |
ECLASS Code | 28019090 |
Egy darab súlya | 3.00kg |
Gyártó cikkszáma | TRH6803 |
Hossz | 910mm |
Kapacitás | 127kg |
Kerekek száma | 4 |
Magasság | 105mm |
Szélesség | 405mm |
Szerszám anyaga | Műanyag |
Típus | Mechanika kúszó |
További jellemzők | Ideális garázsokban való használatra |
UNSPSC Code | 24101508 |