Ft487720.00
ÁFA nélkül
Ft619404.40
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Ideális autószerel' műhelyekbe és otthoni szerelésekhez. -sszecsukható kivitel amely könnyen tárolható és szállítható.
Átfolyás-szabályzó szeleppel a pontos pozicionálás és mozgatás érdekében. Túlterhelés védelem. A hidraulika könnyű emelést biztosít. Er's, ipari forgókampó biztonsági reteszeléssel. Négy különböz', állítható és rögzíthet' karhossz. Ipari min'ségű görg'k.
Modell száma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .FMC001.
Rendelési szám..........KEN-985-3500K.
Teherbírás az (a) pozícióban . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 Tonna/1,000kg.
Teherbírás a (b) pozícióban . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3/4 Tonna/750kg.
Teherbírás a (c) pozícióban . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1/2 Tonna/500kg.
Teherbírás a (d) pozícióban . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1/4 Tonna/250kg.
Maximális emelési magasság az (a) pozícióban . . . .1868mm.
Maximális emelési magasság a (d) pozícióban . . . . .2004mm.
Kar hossza az (a) pozícióban . . . . . . . . . . . . . . . . . .865mm.
Kar hossza a (b) pozícióban . . . . . . . . . . . . . . . . . . .955mm.
Kar hossza a (c) pozícióban . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1045mm.
Kar hossza a (d) pozícióban . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1135mm.
Lábak magassága . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .130mm.
Keret hossza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1480mm.
Teljes nyitási magasság . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1555mm.
Keret maximális szélessége . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1000mm.
Hátsó görgõk tengelyközi távolsága . . . . . . . . . . . . .640mm.
Súly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .91kg.
1 tonna (metrikus ton vagy t) = 1000 kg
1 ton (collos ton) = 2240 lbs (1016 kg)
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140225480 |
ECLASS Code | 21079900 |
Gyártó cikkszáma | FMC001 |
További jellemzők | Áramlásszabályozó szelep a pontos leengedéshez és elhelyezéshez Ideális otthoni műhelyekhez vagy garázsokhoz Nagy teherbírású görgők Négy különböző fogógomb opció |
UNSPSC Code | 27141100 |