noscriptKennedy VÁKUUM VIZSGÁLÓ & FÉKLÉGTELENÍTŐ KÉSZLET | Cromwell Tools

Kennedy

VÁKUUM VIZSGÁLÓ & FÉKLÉGTELENÍTŐ KÉSZLET

SKU:

KEN5032720K

Ft42040.00

ÁFA nélkül

Ft53390.80

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Vákuum vizsgáló készlet mely segít hibák azonosításában és lokalizálásában gépkocsiknál, haszongépjárműveknél, motorkerékpároknál. Fröccsöntött műanyag táskában. A készlet tartalma: Fémtestű vákuumszivattyú, tartóedény, szállító fedél, tároló fedél, 6 mm bels' átmér'jű csövek, adapterek. Féklégtelenít' adapter készlet, gumi harang adapter.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kennedy

    Darabszám

    7

    EAN

    5036140027954

    ECLASS Code

    21049090

    Tartalmazza:

    1x 4 mm-es ID csövetartomány 4 db 6mm Belső Átmérőjű Csőhossz Fúvással öntött tok Transzfer Fedél

    Terméktípus

    Fék- és tengelykapcsoló légtelenítő - Vákuum

    Tömeg

    1540g

    További jellemzők

    Max. vákuum: 550 mm Hg Tartály kapacitása: 150ml

    UNSPSC Code

    27141001