Kennedy

PNEUMATIKUS FOLYADÉKSZÍVÓ/GYŰJTŐ

SKU:

KEN5404700K

Ft104440.00

ÁFA nélkül

Ft132638.80

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    FEBK10
    Pneumatikus folyadékeltávolító berendezés mely jól használható üzemanyag vagy olaj motorból vagy más mechanikus berendezésb'l való leszívásához, fékrendszer vagy kapcsolószekrény légtelenítéséhez és kifolyt, nem korrodáló folyadékok felszívásához. Garázsokba ideális, nagy térfogatú, 10 literes folyadéktároló tartály. Gyorsbeavatkozások esetén egy különálló, kis térfogatú tartály használható. 15mm átmér'jű, 1500 mm hosszú cs'vel és hozzátartozó kiegészít' csövekkel (6mm x 700mm, 10mm x 360mm, 6mm x 310mm) együtt szállítva. Tartozék: 380mm hosszú fék légtelenít'.
    Műszaki adatok:
    Csatlakozó: 1/4" BSP. Nyomás: 5 - 8 bar. Leveg' felhasználás: 180 liter/perc.
    Vákuum: maximum 500 Hgmm. Felszívó teljesítmény: 2.5 liter/perc.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kennedy

    Darabszám

    1

    EAN

    5036140027770

    ECLASS Code

    21049090

    Gyártó cikkszáma

    FEBK10

    Tartalmazza:

    Hosszabbító csövek

    Teljes hossz

    230mm

    Terméktípus

    Fékfolyadék-teszter

    Tömeg

    3500g

    UNSPSC Code

    27141001