Ft1510.00
ÁFA nélkül
Ft1917.70
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
8 mm-es hatszögkulcs, 140 mm-es szárral a jobb erőátvitelhez. Alkalmas a tárcsafékek tartócsavarjaihoz a legtöbb gépkocsi típusnál. Króm-vanádium acélból készült, korrózióálló foszfatált kivitelben.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Kennedy |
Darabszám | 1 |
EAN | 5036140028104 |
ECLASS Code | 21049090 |
Szerszám anyaga | Acél |
Tartalmazza: | Eszközkészlet Habonként a szerszámtárolókhoz |
Teljes hossz | 140mm |
Terméktípus | Fékbetét kulcs |
Tömeg | 245g |
További jellemzők | Korrózióálló foszfátozott felület |
UNSPSC Code | 27141001 |