Ft22690.00
ÁFA nélkül
Ft28816.30
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
PBB100
Egy személy által működtethető pneumatikus légtelenítő, mely leegyszerűsíti a hidraulikus folyadékok légtelenítését járművek kuplungjában és fékrendszerében, és használható más, nem korrozív folyadékok összegyűjtésére is. 1 l-es tartály 1/4"
NPT csatlakozóval. 90-145 psi (6-10 bar) levegőnyomással működik, levegőigénye 180 l/perc, kihúzási sebesség 1.6 l/perc, és (max.) 550 mm HG vákuum. Nem gyúlékony, 0-80 C°-os folyadékokkal használható.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Kennedy |
Darabszám | 1 |
EAN | 5036140027794 |
ECLASS Code | 21049090 |
Szerszám anyaga | Műanyag |
Tartalmazza: | Eszközkészlet Habonként a szerszámtárolókhoz |
Terméktípus | Fék- és tengelykapcsoló légtelenítő - pneumatikus |
Tömeg | 470g |
További jellemzők | 180 liter/perc légszükséglet 1 Literes Tartály Üzemnyomás 90-145psi (6-10bar) Vákuum (max) 550mm HG |
UNSPSC Code | 27141001 |