Személygépkocsikhoz és kisebb haszongépjárművekhez. Könnyű indítás kis teljesítményveszteséggel. Csavarodásmentes vörösréz kábel dupla szigeteléssel. Erős, teljesen szigetelt, színkódolt csipeszek. Minden Kennedy indítókábel erős műanyag tárolótasakban.
Könnyű igénybevételre (KEN-503-5200K)
Alkalmas 12 és 24 V-os rendszerekhez.3 m-es kábel. 16 mm2 -es többeres kábelmag 220 A névleges áramerősségre.
Közepes igénybevételre (KEN-503-5250K)
Alkalmas 12 és 24 V-os rendszerekhez. 3.5 méteres kábel. 25 mm2 -es többeres kábelmag 350 A névleges áramerősségre.
Nagy igénybevételre (KEN-503-5280K)
Alkalmas 12 és 24 V-os rendszerekhez. 4.5 méteres kábel. 35 mm2 -es többeres
kábelmag 480 A névleges áramerősségre.