noscriptKennedy 25MM INDITOKABEL 12/24V 350AMP KOZEPES IGENYBEVETELRE | Cromwell Tools

Kennedy

25MM INDITOKABEL 12/24V 350AMP KOZEPES IGENYBEVETELRE

SKU:

KEN5035250K

Ft22460.00

ÁFA nélkül

Ft28524.20

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (3)

    A termék részletei

    Személygépkocsikhoz és kisebb haszongépjárművekhez. Könnyű indítás kis teljesítményveszteséggel. Csavarodásmentes vörösréz kábel dupla szigeteléssel. Erős, teljesen szigetelt, színkódolt csipeszek. Minden Kennedy indítókábel erős műanyag tárolótasakban.


    Könnyű igénybevételre (KEN-503-5200K)
    Alkalmas 12 és 24 V-os rendszerekhez.3 m-es kábel. 16 mm2 -es többeres kábelmag 220 A névleges áramerősségre.


    Közepes igénybevételre (KEN-503-5250K)
    Alkalmas 12 és 24 V-os rendszerekhez. 3.5 méteres kábel. 25 mm2 -es többeres kábelmag 350 A névleges áramerősségre.


    Nagy igénybevételre (KEN-503-5280K)
    Alkalmas 12 és 24 V-os rendszerekhez. 4.5 méteres kábel. 35 mm2 -es többeres
    kábelmag 480 A névleges áramerősségre.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140008304

    ECLASS Code

    27050600

    Gyártó cikkszáma

    BBC25

    Kábel színe

    Fekete/Piros

    Kábelhossz

    3.5m

    Pofa típusa

    Krokodil

    Tömeg

    2.88kg

    UNSPSC Code

    26111704