Ft15280.00
ÁFA nélkül
Ft19405.60
ÁFÁ-val
2 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
Személygépkocsikhoz és kisebb haszongépjárművekhez. Könnyű indítás kis teljesítményveszteséggel. Csavarodásmentes vörösréz kábel dupla szigeteléssel. Erős, teljesen szigetelt, színkódolt csipeszek. Minden Kennedy indítókábel erős műanyag tárolótasakban.
Könnyű igénybevételre (KEN-503-5200K)
Alkalmas 12 és 24 V-os rendszerekhez.3 m-es kábel. 16 mm2 -es többeres kábelmag 220 A névleges áramerősségre.
Közepes igénybevételre (KEN-503-5250K)
Alkalmas 12 és 24 V-os rendszerekhez. 3.5 méteres kábel. 25 mm2 -es többeres kábelmag 350 A névleges áramerősségre.
Nagy igénybevételre (KEN-503-5280K)
Alkalmas 12 és 24 V-os rendszerekhez. 4.5 méteres kábel. 35 mm2 -es többeres
kábelmag 480 A névleges áramerősségre.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140008298 |
ECLASS Code | 27050600 |
Gyártó cikkszáma | BCC 16 |
Kábel színe | Fekete/Piros |
Kábelhossz | 3m |
Pofa típusa | Krokodil |
Tömeg | 1.82kg |
UNSPSC Code | 26111704 |