noscriptKennedy KÉT SEBESSÉGES KÉZI PUMPA 700BAR 700CC (3/8" NPT) | Cromwell Tools

Kennedy

KÉT SEBESSÉGES KÉZI PUMPA 700BAR 700CC (3/8" NPT)

SKU:

KEN5038940K

Ft88660.00

ÁFA nélkül

Ft112598.20

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (2)

    A termék részletei

    Robusztus konstrukció belső túlterhelés elleni szeleppel, 1000 PSI (700 bar) névleges nyomással és 3/8" NPT menetmérettel. Vízszintes és függőleges helyzetben is üzemeltethető. A pumpa nyele helyére zárva hordfogantyúként használható.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140023024

    ECLASS Code

    21049090

    Gyártó cikkszáma

    HPT070

    Tartalmazza:

    Kézi szivattyú

    Terméktípus

    Trójai

    Tömeg

    8g

    UNSPSC Code

    27141001