noscriptKennedy VÁKUUM EMELŐ 3 FEJES 120MM (110KG) | Cromwell Tools

Kennedy

VÁKUUM EMELŐ 3 FEJES 120MM (110KG)

SKU:

KEN5032660K

Ft23620.00

ÁFA nélkül

Ft29997.40

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Csak kézzel történő emeléshez használhatók. Gumi szívókupakkal működik, mely nem okoz sérülést az érintkezési felületen az emelés során. Használhatók üveg, műanyag, vagy bármilyen más, sima felületű anyag emelésére, de alkalmasak horpadások kihúzására is.
    Egyes (VLS045)
    Kettes (VLD070)
    Hármas (VLT070)


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kennedy

    Csésze átmérője

    120mm

    Csészék száma

    3

    Darabszám

    Háromszoros Poharak (3)

    EAN

    5036140015395

    ECLASS Code

    21049090

    Gyártó cikkszáma

    VLT110

    Maximális emelés

    110kg

    Szerszám alkalmazása

    Szélvédő

    Szerszám anyaga

    - FÉM:

    Tartalmazza:

    Eszközkocsik

    Terméktípus

    Szívócső

    Tömeg

    1140g

    További jellemzők

    Használható horpadások kihúzására

    UNSPSC Code

    27141001