noscriptKennedy EGY SEBESSÉGES KÉZI PUMPA 700 BAR 350CC (1/4" NPT) | Cromwell Tools

Kennedy

EGY SEBESSÉGES KÉZI PUMPA 700 BAR 350CC (1/4" NPT)

SKU:

KEN5038800K

Ft64510.00

ÁFA nélkül

Ft81927.70

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (2)

    A termék részletei

    Robusztus konstrukció belső túlterhelés elleni szeleppel, 1000 PSI (700 bar)
    névleges nyomással és 1/4" NPT menetmérettel.
    Vízszintes és függőleges helyzetben is üzemeltethető.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140023154

    ECLASS Code

    21049090

    Gyártó cikkszáma

    HPS035

    Tartalmazza:

    Kézi szivattyú

    Terméktípus

    Egysebességes hidraulikus kéziszivattyú

    Tömeg

    5.7g

    UNSPSC Code

    27141001