Ft15620.00
ÁFA nélkül
Ft19837.40
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Ideális ponthegesztett karosszéria-elemek szétválasztására javítás során. A nyélbe illesztett, rozsdamentes acél bevonatú króm-vanádium ötvözet lehet'vé teszi a kalapáccsal történ' használatot. A kétféle anyagból készült, puha fogású markolat kényelmet és stabil tartást biztosít.A készlet 90 fokban hajlított és egyenes varratvágó szerszámokat tartalmaz. A párnázott markolat tompítja a kalapácsütések okozta rázkódást. Anyaga szuperkemény acélötvözet.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Kennedy |
Darabszám | 3 |
EAN | 5036140222861 |
ECLASS Code | 21049090 |
Szerszám alkalmazása | panel |
Szerszám anyaga | - FÉM: |
Tartalmazza: | 90° varrás széthúzó Egyenes varratvágó Ívelt varratosztó |
Terméktípus | Panel varratosztó |
Tömeg | 94g |
További jellemzők | Kettősanyagú szárak |
UNSPSC Code | 27141001 |