Kennedy

VÁKUUM EMELŐ 2 FEJES 120MM (70KG)

SKU:

KEN5032640K

Ft16800.00

ÁFA nélkül

Ft21336.00

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Csak kézzel történő emeléshez használhatók. Gumi szívókupakkal működik, mely nem okoz sérülést az érintkezési felületen az emelés során. Használhatók üveg, műanyag, vagy bármilyen más, sima felületű anyag emelésére, de alkalmasak horpadások kihúzására is.
    Egyes (VLS045)
    Kettes (VLD070)
    Hármas (VLT070)


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kennedy

    Csésze átmérője

    120mm

    Csészék száma

    2

    Darabszám

    Pohárpár (2)

    EAN

    5036140015388

    ECLASS Code

    21049090

    Gyártó cikkszáma

    VLD070

    Maximális emelés

    70kg

    Szerszám alkalmazása

    Szélvédő

    Szerszám anyaga

    - FÉM:

    Tartalmazza:

    Eszközkocsik

    Terméktípus

    Szívócső

    Tömeg

    744g

    További jellemzők

    Használható horpadások kihúzására

    UNSPSC Code

    27141001