Ft29130.00
ÁFA nélkül
Ft36995.10
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
WIG100
Pneumatikus szerszám viasz permetező és nyomó felhordására nehezen hozzáférhető helyeken, úgymint ajtóüregek, zárt karosszériaelemek, illetve a sárvédő lemezek körül. 1 l-es tartály 1/4" NPT csatlakozóval, 6-10 bar üzemi nyomással, 380 l/perc levegőfogyasztással és (max.) 550 mm HG vákuummal.
900 mm-es tömlővel és akasztóhoroggal.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Kennedy |
Darabszám | 1 |
EAN | 5036140027800 |
ECLASS Code | 21049090 |
Kapacitás | 1L |
Légnyomás | 90 - 145psi |
Szerszám alkalmazása | panel |
Szerszám anyaga | Műanyag |
Tartalmazza: | Csak befecskendező pisztoly |
Terméktípus | Méz befecskendező pisztoly |
Tömeg | 620g |
UNSPSC Code | 27141001 |