Ft8986.00
ÁFA nélkül
Ft11412.22
ÁFÁ-val
Veszélyes -Only shipped to domestic destinations accessible by road. Delivery could be extended by 48-72 hours to ensure safe transportation.Tudjon meg többet
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
General-purpose two-part polyester resin filler. Adheres to most clean, abraded metals and to dry porous surfaces. Easy to shape, suitable for applications such as car body repair, concrete pipe joint, mould repair and pattern making. Once cured can be sanded and overpainted.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Stag |
ECLASS Code | 28019090 |
Egy darab súlya | 454g |
Gyártó cikkszáma | 211607 |
Méret | 454g |
Terméktípus | töltőanyag |
További jellemzők | A kikeményedés után csiszolható és túlfesthető Tapad a legtöbb fémhez és a száraz porózus felületekhez |
UNSPSC Code | 27141001 |