Ft248114.00
ÁFA nélkül
Ft315104.78
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
• 230v (13amp) supply
• 12/24v charging voltages - for added versatility
• 33amp maximum charging current for high capacity batteries and quick charging
• Powerful 220amp maximum boost rate
• High 180Ah battery capacity
• Ammeter clearly and accurately indicates charging levels
• 2 charge rate levels – for fast and slow charging
BADGES: Made in EU, NEW, 13amp supply
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Akkumulátor kapacitása | to 180Ah |
Bemeneti feszültség | 230v (13amp)V |
Brand | SIP |
EAN | 5012713055333 |
ECLASS Code | 27050600 |
Gyártó cikkszáma | 05533 |
Tömeg | 12.7kg |
UNSPSC Code | 26111704 |