Kennedy

Krokodil emelők

2 Elérhető opció(k)

Az er's acélváz stabilitást nyújt terhelés alatt. Fix és leng' görg'k a járművek alatti könnyebb pozicionáláshoz. Hosszú, egyrészes pumpanyél kényelmes fogású gumirozással a gyors emeléshez/süllyesztéshez. Biztonsági véd'szelep túlterhelés ellen. Hordfogantyú. GS és TÜV bevizsgálással.

T238
Típus: házzal. Méretei: 525 x 225 x 145 mm.
Max. terhelés: 2 000 kg. Min. magasság: 130 mm. Max. magasság: 380 mm.

T2.249
Típus: házzal. Méretei: 695 x 344 x 180 mm.
Max. terhelés: 2 250 kg. Min. magasság: 145 mm. Max. magasság: 495 mm.

T280
Típus: hosszú. Méretei: 1150 x 360 x 210 mm.
Max. terhelés: 2 000 kg. Min. magasság: 140 mm. Max. magasság: 800 mm.

Rendezés:
Legnépszerűbb

Sorok oldalanként:

25

1-2 of 2

Sorok oldalanként:

25

1-2 of 2