noscriptKennedy KENNEDY 2 TONNÁS ALACSONY PROFILÚ MÉLY BENYÚLÁSÚ KROKODIL EMELŐ T525L | Cromwell Tools

Kennedy

KENNEDY 2 TONNÁS ALACSONY PROFILÚ MÉLY BENYÚLÁSÚ KROKODIL EMELŐ

SKU:

KEN5036580K

MPN:

T525L

Ft247030.00

ÁFA nélkül

Ft313728.10

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (4)

    A termék részletei

    Az alacsony profilú krokodil emel'k er's, robusztus acélváza stabilitást nyújt terhelés alatt. Alacsony belépési magasság. Fix és leng' görg'k a járművek alatti könnyebb pozicionáláshoz. Lábpedál a gyors emeléshez. Hosszú, egyrészes pumpanyél kényelmes fogású gumirozással. Biztonsági véd'szelep túlterhelés ellen. Praktikus szerszámtartó tálcával és gumi nyeregborítóval Sima, kemény felületen kell használni. SOHA NE dolgozzon megemelt jármű alatt hogyha az nincs alátámasztva, például emel'bakokkal.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140224179

    ECLASS Code

    36120207

    Egy darab súlya

    50kg

    Emelési kapacitás

    3t

    Emelési magasság Max.

    525mm

    Emelési magasság min.

    140mm

    Gyártó cikkszáma

    T830028

    Terméktípus

    Nyíróalap

    További jellemzők

    Nagy hatótávolságú szivattyúfogantyú

    UNSPSC Code

    24101612