Ft127060.00
ÁFA nélkül
Ft161366.20
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
3 t kapacitás. Együtemű gyorsemelő lábpedál, a legmagasabb emelési pontba emeli az üléket. Erős acél konstrukció. 1 m-es, két darabból álló nyél. 120 mm átmérőjű ülék. Biztonsági védőszelep túlterhelés ellen. Reteszelő és leeresztő mechanizmus. Erős hátsó lengőgörgők.
Max. terhelés: 3 000 kg.
Min. magasság: 145 mm.
Max. magasság: 490 mm.
Súly: 39.5 kg.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140009431 |
ECLASS Code | 36120207 |
Egy darab súlya | 37.2kg |
Emelési kapacitás | 3t |
Emelési magasság Max. | 490mm |
Emelési magasság min. | 145mm |
Gyártó cikkszáma | T349 |
Terméktípus | Nyíróalap |
További jellemzők | Azonnali emelő lábpedál Biztonsági túlterhelés védelem |
UNSPSC Code | 24101612 |