noscriptKennedy 3-TONNÁS, 465MM MAXIMÁLIS EMELÉSŰ EMELŐ (KROKODIL) T830023 | Cromwell Tools

Kennedy

3-TONNÁS, 465MM MAXIMÁLIS EMELÉSŰ EMELŐ (KROKODIL)

SKU:

KEN5038350K

MPN:

T830023

Ft106600.00

ÁFA nélkül

Ft135382.00

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (13)

    A termék részletei

    • Biztonsági megkerülő rendszer, amely megakadályozza az eszköz túlterhelését
    • Porvédővel és szennylehúzó gyűrűvel szerelt dugattyúval
    • Alacsony járművekhez és szűk helyeken is használható
    • Maximális emelési magasság: 465 mm
    • Súly: 29,3 kg


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140463806

    ECLASS Code

    36120207

    Egy darab súlya

    29.3kg

    Emelési kapacitás

    3t

    Emelési magasság Max.

    465mm

    Emelési magasság min.

    130mm

    Gyártó cikkszáma

    T830023

    Terméktípus

    Nyíróalap

    További jellemzők

    Emelési magasság terhelés alatt: 330-465mm Minimalizált kopás és elhasználódás

    UNSPSC Code

    24101612