noscriptKennedy 20/40-TON 2 ÁLLÁSÚ IPARI, LEVEGŐSEMELŐ 9 TRA40-2A | Cromwell Tools

Kennedy

20/40-TON 2 ÁLLÁSÚ IPARI, LEVEGŐSEMELŐ

SKU:

KEN5037120K

MPN:

9 TRA40-2A

Ft387003.00

ÁFA nélkül

Ft491493.81

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (5)

    A termék részletei

    For use when lifting heavy vehicles such as lorries etc. This industrial air jack has a robust steel chassis, 'T' bar handle with integral air control valve and two extensions for increased lifting height. It requires an air pressure of 116 - 174psi (8 - 12bar) and a supply rate of 105ltr/min (3.7cfm).


    JTA2040
    Air supply: 116 - 174psi (8 - 12bar).
    Air consumption: 105ltr/min (3.7cfm).
    Lifting capacity: 20T/40T.
    Base height: 210mm.
    Lifting height: 40T - 433mm, 20T - 520mm.
    Air inlet size: 1/4NTP.


    Dimensions
    JTA2040: 860 x 350 x 310mm


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140221420

    ECLASS Code

    36120207

    Egy darab súlya

    61kg

    Emelési kapacitás

    40t

    Emelési magasság Max.

    520mm

    Emelési magasság min.

    210mm

    Gyártó cikkszáma

    TRA40-2A

    Terméktípus

    Nyíróalap

    További jellemzők

    „T” rúdfogantyú beépített légszabályozó szeleppel

    UNSPSC Code

    24101612