Ft42730.00
ÁFA nélkül
Ft54267.10
ÁFÁ-val
2 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
Az er's acélváz stabilitást nyújt terhelés alatt. Fix és leng' görg'k a járművek alatti könnyebb pozicionáláshoz. Hosszú, egyrészes pumpanyél kényelmes fogású gumirozással a gyors emeléshez/süllyesztéshez. Biztonsági véd'szelep túlterhelés ellen. Hordfogantyú. GS és TÜV bevizsgálással.
T238
Típus: házzal. Méretei: 525 x 225 x 145 mm.
Max. terhelés: 2 000 kg. Min. magasság: 130 mm. Max. magasság: 380 mm.
T2.249
Típus: házzal. Méretei: 695 x 344 x 180 mm.
Max. terhelés: 2 250 kg. Min. magasság: 145 mm. Max. magasság: 495 mm.
T280
Típus: hosszú. Méretei: 1150 x 360 x 210 mm.
Max. terhelés: 2 000 kg. Min. magasság: 140 mm. Max. magasság: 800 mm.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140002494 |
ECLASS Code | 36120207 |
Egy darab súlya | 12kg |
Emelési kapacitás | 2t |
Emelési magasság Max. | 380mm |
Emelési magasság min. | 130mm |
Gyártó cikkszáma | T238 |
Szabványoknak megfelet | GS és TUV jóváhagyással |
Terméktípus | Nyíróalap |
További jellemzők | lAutomatikus túlterhelésvédő biztonsági szelep |
UNSPSC Code | 24101612 |