Kennedy

KENNEDY 2 TONNÁS ALACSONY PROFILÚ SZERVÍZ KROKODIL EMELŐ

SKU:

KEN5036520K

MPN:

T5359

Ft56920.00

ÁFA nélkül

Ft72288.40

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Az alacsony profilú krokodil emel'k er's, robusztus acélváza stabilitást nyújt terhelés alatt. Alacsony belépési magasság. Fix és leng' görg'k a járművek alatti könnyebb pozicionáláshoz. Hosszú, egyrészes pumpanyél kényelmes fogású gumirozással a gyors emeléshez/süllyesztéshez. Biztonsági véd'szelep túlterhelés ellen. Sima, kemény felületen kell használni. SOHA NE dolgozzon megemelt jármű alatt hogyha az nincs alátámasztva, például emel'bakokkal.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140224148

    ECLASS Code

    36120207

    Egy darab súlya

    14.5kg

    Emelési kapacitás

    2t

    Emelési magasság Max.

    359mm

    Emelési magasság min.

    89mm

    Gyártó cikkszáma

    T825010C

    Terméktípus

    Nyíróalap

    További jellemzők

    Alacsony belépési magasság Gumi fogantyú szivattyú foganty

    UNSPSC Code

    24101612