Kennedy

KENNEDY 2 TONNÁS ALACSONY PROFILÚ MÉLY BENYÚLÁSÚ KROKODIL EMELŐ

SKU:

KEN5036570K

MPN:

T510L

Ft234270.00

ÁFA nélkül

Ft297522.90

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (1)

    A termék részletei

    Az alacsony profilú krokodil emel'k er's, robusztus acélváza stabilitást nyújt terhelés alatt. Alacsony belépési magasság. Fix és leng' görg'k a járművek alatti könnyebb pozicionáláshoz. Lábpedál a gyors emeléshez. Hosszú, egyrészes pumpanyél kényelmes fogású gumirozással. Biztonsági véd'szelep túlterhelés ellen. Praktikus szerszámtartó tálcával és gumi nyeregborítóval Sima, kemény felületen kell használni. SOHA NE dolgozzon megemelt jármű alatt hogyha az nincs alátámasztva, például emel'bakokkal.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140224162

    ECLASS Code

    36120207

    Egy darab súlya

    42kg

    Emelési kapacitás

    2t

    Emelési magasság Max.

    510mm

    Emelési magasság min.

    76mm

    Gyártó cikkszáma

    T820028

    Terméktípus

    Nyíróalap

    További jellemzők

    Gumipárna a nyereghez Nagy hatótávolságú szivattyúfogantyú

    UNSPSC Code

    24101612