noscriptKennedy 2.5 TONNÁS ALACSONY PROFILÚ KROKODIL EMELŐ T825011CL | Cromwell Tools

Kennedy

2.5 TONNÁS ALACSONY PROFILÚ KROKODIL EMELŐ

SKU:

KEN5036540K

MPN:

T825011CL

Ft184190.00

ÁFA nélkül

Ft233921.30

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (38)

    A termék részletei

    QLT450
    Alumíniumból és könnyű acélból készül. Alacsony profiljának köszönhet'en, ideális bármely típusú gépkocsihoz, beleértve a sport- és versenykocsikat, és leng'kerekei segítségével könnyen behelyezhet' az autók alá. Hosszú, kétrészes pumpanyél kényelmes fogású gumirozással a gyors emeléshez/süllyesztéshez.
    Méretek 685 x 345 x 180mm


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140247758

    ECLASS Code

    36120207

    Egy darab súlya

    28.5kg

    Emelési kapacitás

    2.5t

    Emelési magasság Max.

    460mm

    Emelési magasság min.

    100mm

    Gyártó cikkszáma

    T825011L

    Terméktípus

    Nyíróalap

    További jellemzők

    alacsony profilú fej,

    UNSPSC Code

    24101612