Ft8830.00
ÁFA nélkül
Ft11214.10
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Er's acél konstrukció gumi ülékkel, mely er's szorítást biztosít és megakadályozza az emelési pont sérülését. Járművek biztonságos emelésére. Könnyen használható, összezárva kis helyen elfér. Emelési magasság tartomány: 88-383 mm. 1 tonna biztonságos üzemi terhelés. Széles alaplemez a nagyobb stabilitásért. Alaplemez mérete: 150 x 90 mm. Orsómenet: 12.5 mm x 2.5 mm.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140015708 |
ECLASS Code | 36120207 |
Egy darab súlya | 2.8kg |
Emelési kapacitás | 1t |
Emelési magasság Max. | 383mm |
Emelési magasság min. | 105mm |
Talp mérete | 150mm x 90mm |
Terméktípus | Kézi emelő |
További jellemzők | lNagy teherbírású acél felépítés |
UNSPSC Code | 24101612 |