Kennedy

1/2 T TELESZKÓPOS HAJTÓMŰ EMELŐ

SKU:

KEN5037160K

Ft467550.00

ÁFA nélkül

Ft593788.50

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (17)

    A termék részletei

    Ideális személygépkocsik és kis haszonjárművek hajtóműveinek ki- és beszereléséhez. Állítható univerzális forgó ülék állítható sarokkonzolokkal és biztonsági láncokkal. A lábműködtetésű pumpa és leereszt' szelep lehet'vé teszi a kétkezes munkavégzést.
    Széles talp négy darab 75 mm-es csapágyazott leng' görg'vel, mely nagyfokú stabilitást és könnyű irányítást biztosít. Teleszkópos krómozott dugattyú. 875 mm-r'l 1800 mm-re emel.


    Tartalom - TTJ500
    Kapacitás...1/2 tonna
    Dugattyú kinyúlása...Teleszkópos
    Min. ülékmagassá...875mm
    Max. ülékmagasság...1800mm
    Ülék mérete...680x810mm
    Lánc hossza...95cm
    Ülék döntés el're...24"
    Ülék döntés hátra...19"
    Ülék döntés oldalra...+/- 20"
    Ülék visszatérít' súly...15.8kg (35lbs)
    Talp...695 x 805mm
    Súly...68.5kg


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Befogás

    Váltó eltávolítás / telepítés

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140014541

    ECLASS Code

    36120207

    Egy darab súlya

    68.5kg

    Emelési kapacitás

    0.5t

    Emelési magasság Max.

    1800mm

    Emelési magasság min.

    875mm

    Gyártó cikkszáma

    TJ500

    Terméktípus

    Váltóemelő

    További jellemzők

    Lábműködtetésű szivattyú Széles alap négy 3" átmérőjű, forgatható kerekekkel

    UNSPSC Code

    24101612