Ft11990.00
ÁFA nélkül
Ft15227.30
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Maxi (nagy amperszámú) késes gépkocsi-olvadóbiztosítók átlátszó tartódobozban.
Színkódokkal jelölt, áttetsző biztosítóházak.
Biztosító névleges feszültsége: 32V. Biztosító anyagal: cink.
Tartalom: Biztosítók típusa: 20A, 30A, 40A, 50A, 60A, 70A, 80A, 100A
(6 mindegyikből)
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Kennedy |
Darabszám | 48 |
EAN | 5036140064539 |
ECLASS Code | 27142002 |
Egy darab súlya | 410g |
Gyártó cikkszáma | HF040048KC-6 |
Tartalmazza: | 20A, 30A, 40A, 50A, 60A, 70A, 80A, 100A (mindegyikből 6) |
Terméktípus | Maxi (High Amp) autóipari pengébiztosítékok |
További jellemzők | Átlátszó tárolódobozban szállítva Biztosíték anyaga: cink Biztosíték feszültség besorolása: 32V |
UNSPSC Code | 39121606 |