noscriptSolent Maintenance TA2989 JÉGOLDÓ 600ML | Cromwell Tools

Solent Maintenance

TA2989 JÉGOLDÓ 600ML

SKU:

SOL7329550K

Ft1462.00

ÁFA nélkül

Ft1856.74

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    • Termékkorlátozások

    • Korhatáros -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Tudjon meg többet

    • Veszélyes -Only shipped to domestic destinations accessible by road. Delivery could be extended by 48-72 hours to ensure safe transportation.Tudjon meg többet

    A termék részletei

    A Solent leolvasztó gyorsan hat a jég teljes felengedése érdekében, így tökéletes a fagyos reggeleken vagy estéken. Hatékony összetételének köszönhet'en segít az ablakok befagyásának megel'zésében, -20° C h'mérsékletig hatékony. A kis méretű aeroszoloknak köszönhet'en használata gyors és
    egyszerű.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Solent Maintenance

    EAN

    5036140243118

    ECLASS Code

    23060000

    Gyártó cikkszáma

    TA2989

    Méret

    600L

    Terméktípus

    De-Icer aeroszol

    További jellemzők

    Gyors hatású Kerülje meg az ablakok újbóli fagyását

    UNSPSC Code

    25174004