noscriptKennedy FÉKHENGERHÓNOLÓ | Cromwell Tools

Kennedy

FÉKHENGERHÓNOLÓ

SKU:

KEN5032940K

Ft4610.00

ÁFA nélkül

Ft5854.70

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Fékhengerek és dugattyúhengerek hónolására 19-68mm átmér' tartományban. -nbeálló flexibilis tengely és kar szerelvény az egyenletes működéshez bármilyen sebességnél. A hónolás átmér'je és nyomása egy egyszerű, kúpos és rugós mechanizmussal állítható. Használható állítható sebességű elektromos vagy leveg's fúrókkal, és befogható 3 pofás tokmányokba. Egy készlet finomszemcsés hónolók' tartozék. Teljes hossz 200 mm. Tárolási célból a karok háromszögű kapoccsal rögzíthet'k, mely hegyes cs'rű fogóval vagy csipesszel távolítható el. Csere hónolók' készlet beszerezhet'. Ken'anyagként használjunk fékfolyadékot.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kennedy

    Csiszoló hossza

    29mm

    Darabszám

    1

    EAN

    5036140028142

    ECLASS Code

    21049090

    Gyártó cikkszáma

    #0193

    Maximális furatméret

    68mm

    Minimális furatméret

    19mm

    Szemcse

    Közepes

    Tartalmazza:

    Eszközkocsik

    Teljes hossz

    200mm

    Terméktípus

    Henger Hon

    Tömeg

    105g

    További jellemzők

    Forgó kampóval és hurok bilincsekkel együtt szállítva

    UNSPSC Code

    27140000