noscriptKennedy SZAKADÁSVIZSGÁLÓ HOSSZÚ MÉRŐELEKTRÓDDAL 6/12V | Cromwell Tools

Kennedy

SZAKADÁSVIZSGÁLÓ HOSSZÚ MÉRŐELEKTRÓDDAL 6/12V

SKU:

KEN5031040K

Ft3730.00

ÁFA nélkül

Ft4737.10

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    Feszültség alatt lévő hálózathoz használható, 6 és 12 V-os jármű villamossági endszereknél. Beméri a rövidzárlatot, földelést, megszakított áramkört. 1.7 m-es erős vezetékkel és rugós nyomáscsökkentővel. Szuper hegyes megeresztett acél mérőelektród szigetelésen keresztül történő mérésre. Mérőelektród hossza 180 mm.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140010147

    ECLASS Code

    27200308

    Max. AC feszültség

    6/12V

    osztás hossza

    1700mm

    Szonda hossza

    180mm

    Tömeg

    245g

    További jellemzők

    edzett acél szonda

    UNSPSC Code

    25173303