Kennedy

SZAKADÁSVIZSGÁLÓ

SKU:

KEN5031000K

Ft2580.00

ÁFA nélkül

Ft3276.60

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Hibakeresésre árammentes villamossági rendszereknél. Beméri a szálszakadást biztosítékoknál, kapcsolóknál, aljzatoknál, vezetékeknél.
    1 m-es vezetékkel. Szuper hegyes megeresztett acél mér'elektród szigetelésen keresztül történ' mérésre. Áramforrás: AA ceruzaelem (nem tartozék).


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140109421

    ECLASS Code

    27200308

    Gyártó cikkszáma

    CCT001

    Kijelző típusa

    Anaolg

    Max. AC feszültség

    6/12V

    osztás hossza

    1000mm

    Tömeg

    90g

    További jellemzők

    Edzett acél szonda

    UNSPSC Code

    25173303