Ft14310.00
ÁFA nélkül
Ft18173.70
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Alkalmas az összes gyújtógyertya típushoz, a dugattyúgyűrűk, szelepek, hengerfejtömítések, hengerfuratok hibáinak keresésére. Használható a legtöbb benzinmotoros gépjárműhöz és motorkerékpárhoz. Használható a főtengely tömítéseken kétütemű motoroknál. 195 mm-es flexibilis tömlővel. 14 mm és 18 mm-es menetekhez használható. Nagy méretű, könnyen leolvasható mérőskála 0-21 bar/0-300 psi értékig. Lelevegőző szelep a gyorsan ismételhető méréshez.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Alkalmas a következő motorokhoz | Alkalmas minden típusú benzinmotorhoz |
Brand | Kennedy |
Darabszám | 2 |
EAN | 5036140022034 |
ECLASS Code | 21049090 |
Egy darab súlya | 440g |
Felhasználási területek | Benzinmotorok |
Gyártó cikkszáma | 215132SB |
Tartalmazza: | Nyomásmérő |
Terméktípus | Benzin kompressziós tesztelő készlet |
További jellemzők | 195 mm rugalmas cső Nagy, könnyen olvasható skála 0-21bar/0-300psi |
UNSPSC Code | 27140000 |