Ft6576.00
ÁFA nélkül
Ft8351.52
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Suitable for use on most engines, from cars to commercial vehicles and most motorcycles. Large, easy to read dual calibrated colour coded scale. Suitable for all types of spark plugs. Can be used on crankshaft seals in two-stroke engines. Suitable for testing and finding fault in petrol engines with spark misfires, poor engine compression, weak/rich mixture, ignition over advanced/retarded, inlet manifold and carburettor air leaks, incorrect valve timing and poor fuel economy. Can be used for carburettor balancing, checking turbo boost pressure up to 0.7 bar and fuel pump.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Alkalmas a következő motorokhoz | A legtöbb motor esetében |
Brand | Kennedy |
Darabszám | 4 |
EAN | 5036140022027 |
ECLASS Code | 21049090 |
Egy darab súlya | 300g |
Felhasználási területek | Benzinmotorok |
Gyártó cikkszáma | 215133SB |
Tartalmazza: | Gauge; "T" adaptor and (2) Cone adaptors |
Terméktípus | Vákuum- és üzemanyagszivattyú teszter |
További jellemzők | Alkalmas minden típusú gyújtógyertyához |
UNSPSC Code | 27140000 |