Ft51990.00
ÁFA nélkül
Ft66027.30
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
SHP8
Edzett és krómozott karbonacél csúszó kalapács 1.2 kg súllyal. Csapágyak lehúzására olyan helyeken, ahol tengely vagy más szilárd felület nem hozzáférhető, melynek a nyomócsavart, vagy a hidraulikus dugattyút nekitámasztanánk. A csapágy eltávolítása a csúszó kalapács súlyának ütése által történik, melyet a rúd végén lévő ütközőre fejtünk ki. A lehúzókarok biztonságosan rögzíthetők a csapágyon a kúpos anya meghúzásával, mely helyükre zárja a karokat. Fröccsöntött tárolótáska.
A készlet tartalma: 1x T-rúd, 1x kalapács, 1x két karos fej, 1 x kar rögzítő csavar, 1 x szorító adapter, 1x vezető adapter és kampó, 2x tengelyhúzó, 3x 120 mm lehúzókar, 3x csavar és anya, 1x fröccsöntött tárolótáska.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140043220 |
ECLASS Code | 21043090 |
Terméktípus | Toló kalapács húzó készlet |
További jellemzők | Belső vagy külső használatra szerelhető Teljesen edzett és krómozott szénacél |
UNSPSC Code | 27111712 |