Ft6520.00
ÁFA nélkül
Ft8280.40
ÁFÁ-val
3 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
SWP9 kormánykerék lehúzó
Alkalmas GM, Ford és Chrysler járművekhez. Használható görgők és lendkerekek eltávolítására is.
A készlet tartalma: 1x összekötő elem, 1x nyomócsavar. 1x nyomókupak. 2x 75 mm csavar (5/16"x24 UNF). 2x 75 mm csavar (3/8"x16 UNC). 2x 90 mm csavar (5/16"x18 UNC). 1x műanyag tároló tálca.
HPB9 lengéscsillapító lehúzó
Lengéscsillapító, vezérmű és más alkatrészek csavarral történő eltávolítására 38-117 mm-ig (11/2"-45/8"). Lágyacél összekötő elem.
A készlet tartalma: 1x összekötő elem, 1x nyomócsavar, 1x dugattyú anya, 3x 75 mm csavar (3/8"x24 UNF), 3x 75 mm csavar (3/8"x16 UNC), 1x műanyag tároló tálca.
CP18 kombinált készlet
Kormánykerék lehúzó alkalmas GM, Ford és Chrysler járművekhez. Lengéscsillapító, vezérmű és más alkatrészek csavarral történő eltávolítására 38-117 mm-ig
(11/2"-45/8").
A készlet tartalma: Ugyanaz mint a fenti SWP9 és HPB9 készletek.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140043183 |
ECLASS Code | 21043090 |
Gyártó cikkszáma | SWP9 |
Terméktípus | Húzókészlet |
További jellemzők | Alkalmas GM, Ford és Chrysler járművekhez Alkalmas szíjtárcsák és légykerekek eltávolítására is |
UNSPSC Code | 27111712 |