Ft124610.00
ÁFA nélkül
Ft158254.70
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
10 t kapacitású hidraulikus dugattyú tüskével. Alkalmas mezőgazdasági gépekhez, garázsipari alkalmazásra.
A készlet tartalma:
1x hidraulikus dugattyú (KEN503-7200K), 3x 4", 6" és 8" lehúzókar, 1x kettős rögzítő fej, 1x hármas rögzítő fej, 1x 50 mm-es dugattyú hosszabbító, 1x 100 mm-es dugattyú hosszabbító, 2x 200 mm-es vezetőrúd, 2x 230 mm hosszabbító rúd, 1x 75-105 mm szétválasztó, 1x csavar, 1x dugattyú gyűrű, 1x dugattyú anya. Fröccsöntött tárolótáska.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140043138 |
ECLASS Code | 21043090 |
Kinyúlás | 250-500mm |
Terméktípus | Húzókészlet |
További jellemzők | 10 tonnás teherbírású hidraulikus henger |
UNSPSC Code | 27111712 |