noscriptKennedy 5 T KROKODILEMELŐ | Cromwell Tools

Kennedy

5 T KROKODILEMELŐ

SKU:

KEN5036380K

Ft549230.00

ÁFA nélkül

Ft697522.10

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (35)

    A termék részletei

    Nagy teherbírású acélból készült, így alkalmas er's igénybevételre, a nagy átmér'jű nyereg biztonságos tartást biztosít az alátámasztási ponton. Extra hosszú kar biztosítja a nagyobb gépjárművekhez való könnyű hozzáférést, amely három helyzetben dönthet' és zárható egy fogantyús biztonsági kapcsolóval a teher véletlen leengedésének megel'zése érdekében. A karral összekapcsolt lábemel' pumpa és finombeállító biztosítja az optimális magasság beállítását. Az automatikus biztonsági túlterhelésvédelem és a hátsó láblemez révén könnyen irányítható.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140109476

    ECLASS Code

    36120207

    Egy darab súlya

    92kg

    Emelési kapacitás

    5t

    Emelési magasság Max.

    560mm

    Emelési magasság min.

    150mm

    Gyártó cikkszáma

    TR8056A

    Terméktípus

    Nyíróalap

    További jellemzők

    Nagy átmérőjű nyereg

    UNSPSC Code

    24101612