Ft438720.00
ÁFA nélkül
Ft557174.40
ÁFÁ-val
Nagy teherbírású acélból készült, így alkalmas er's igénybevételre, a nagy átmér'jű nyereg biztonságos tartást biztosít az alátámasztási ponton. Extra hosszú kar biztosítja a nagyobb gépjárművekhez való könnyű hozzáférést, amely három helyzetben dönthet' és zárható egy fogantyús biztonsági kapcsolóval a teher véletlen leengedésének megel'zése érdekében. A karral összekapcsolt lábemel' pumpa és finombeállító biztosítja az optimális magasság beállítását. Az automatikus biztonsági túlterhelésvédelem és a hátsó láblemez révén könnyen irányítható.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140109483 |
ECLASS Code | 36120207 |
Egy darab súlya | 145kg |
Emelési kapacitás | 10t |
Emelési magasság Max. | 560mm |
Emelési magasság min. | 160mm |
Gyártó cikkszáma | TR8106A |
Terméktípus | Nyíróalap |
További jellemzők | Nagy átmérőjű nyereg Nagy teherbírású használatra |
UNSPSC Code | 24101612 |