Senator

2T 340MM HIDRAULIKUS KOCSIS EMELŐ

SKU:

SEN5036410K

MPN:

T820050

Ft32790.00

ÁFA nélkül

Ft41643.30

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    • Biztonsági megkerülő rendszer, amely megakadályozza az eszköz túlterhelését
    • Porvédővel és szennylehúzó gyűrűvel szerelt dugattyúval
    • Alacsony járművekhez és szűk helyeken is használható
    • Az emelő gyorsan és egyszerűen eltávolítható
    • Forgó görgők és fogantyú a mozgatáshoz és optimális manőverezhetőséghez
    • Maximális emelési magasság: 135 mm
    • Maximális emelési magasság: 340 mm
    • Méretek: 447 x 196 x 135 mm


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Senator

    EAN

    5036140463813

    ECLASS Code

    36120207

    Egy darab súlya

    8.7kg

    Emelési kapacitás

    2t

    Emelési magasság Max.

    340mm

    Emelési magasság min.

    135mm

    Gyártó cikkszáma

    T820050

    Terméktípus

    Nyíróalap

    UNSPSC Code

    24101612