Ft40600.00
ÁFA nélkül
Ft51562.00
ÁFÁ-val
• Öntöttvas alaplap acél hengerházzal és rovátkolt nyereggel az
állításhoz
• Túlterhelésvédő szeleppel
• Hidraulikusan kioldható a nyéllel
• Megfelel a gépekről szóló EK irányelvnek
• GS és TUV jóváhagyással
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140463776 |
ECLASS Code | 36120207 |
Egy darab súlya | 9.8kg |
Emelési kapacitás | 20t |
Emelési magasság Max. | 407mm |
Emelési magasság min. | 217mm |
Gyártó cikkszáma | T92004D |
Nyereg max. állíthatósága | 60mm |
Szabványoknak megfelet | • Megfelel az EK gépekről szóló irányelvének • GS és TÜV jóváhagyás |
Terméktípus | PALACKEMELŐ |
UNSPSC Code | 24101612 |