noscriptKennedy 15-TONNÁS 390MM MAXIMÁLIS EMELÉSŰ OLAJEMELŐ T91504D | Cromwell Tools

Kennedy

15-TONNÁS 390MM MAXIMÁLIS EMELÉSŰ OLAJEMELŐ

SKU:

KEN5037870K

MPN:

T91504D

Ft32940.00

ÁFA nélkül

Ft41833.80

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    • Öntöttvas alaplap acél hengerházzal és rovátkolt nyereggel az
    állításhoz
    • Túlterhelésvédő szeleppel
    • Hidraulikusan kioldható a nyéllel
    • Megfelel a gépekről szóló EK irányelvnek
    • GS és TUV jóváhagyással


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140463769

    ECLASS Code

    36120207

    Egy darab súlya

    7.7kg

    Emelési kapacitás

    15t

    Emelési magasság Max.

    390mm

    Emelési magasság min.

    205mm

    Gyártó cikkszáma

    T91504D

    Nyereg max. állíthatósága

    60mm

    Szabványoknak megfelet

    • Megfelel az EK gépekről szóló irányelvének • GS és TÜV jóváhagyás

    Terméktípus

    PALACKEMELŐ

    UNSPSC Code

    24101612