Ft32990.00
ÁFA nélkül
Ft41897.30
ÁFÁ-val
2 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
Edzett acél csavarok és acél öntvény körmök.
CCD225 - 2 karos
Középső hatszög meghajtó, megfordítható körmök. Használható személygépkocsikhoz és könnyű haszonjárművekhez. Használható 21 mm-es/13/16" AF villáskulccsal.
Max. pofanyitás: 250 mm.
CCD324 - 3 karos
Mindegyik karon egy szabadon mozgó és egy menetes köröm van, 1/2" négyszög vagy 24 mm-es hatszög meghajtóval, vagy szorítókulccsal használható. A véletlen elengedést biztonsági kampó akadályozza meg. Erős rugók biztonságos összenyomására is alkalmas. Max. pofanyitás: 240 mm.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Kennedy |
Csavar anyaga | Edzettacél vágóélek. |
Darabszám | 3 |
EAN | 5036140012707 |
ECLASS Code | 21049090 |
Egy darab súlya | 3kg |
Gyártó cikkszáma | CCD324 |
Lábak száma | 3 |
Maximális pofanyitás | 240mm |
Pofa anyaga | Öntött acél |
Terméktípus | Rugó kompresszor készlet |
UNSPSC Code | 27140000 |