Ft20990.00
ÁFA nélkül
Ft26657.30
ÁFÁ-val
2 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
Süllyesztékben kovácsolt ötvözött acélból gyártva vékony, kúpos, villás pofával a szűk helyekhez való könnyebb hozzáférés érdekében. Alkalmas a legtöbb személygépkocsi és könnyű haszonjármű gömbcsuklójához.
160 mm teljes hossz - Jól hozzáférhető
Szűk és nehezen hozzáférhető helyekhez tervezték, elsősorban ázsiai import járművekhez.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Kennedy |
Csavar anyaga | Edzettacél vágóélek. |
EAN | 5036140043312 |
ECLASS Code | 21049090 |
Egy darab súlya | 1.12kg |
Kapacitás | 45mm |
Pofa anyaga | Ötvözött acél |
Terméktípus | Gömbcsuklólehúzó 334 |
Torok szélessége | 18mm |
Torokmélység | 22mm |
További jellemzők | Nehezen elérhető és zárt területeken való használatra tervezték |
UNSPSC Code | 27140000 |