Ft44050.00
ÁFA nélkül
Ft55943.50
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
MS12
Csapágyak, fogaskerekek, lánckerekek és perselyek eltávolítására. Műanyag tárolótáskában. A készlet tartalma: 1x 7" nyomócsavar, 1x 30-50 mm-es leválasztó, 1x 50-75 mm-es leválasztó, 2x 80 és 100 mm-es vezet'rúd, 2x 90 és 110 mm-es hosszabbító rúd, 1x tartórúd.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Kennedy |
Csavar anyaga | Edzettacél vágóélek. |
Darabszám | 8 |
EAN | 5036140043169 |
ECLASS Code | 21049090 |
Egy darab súlya | 4.95kg |
Gyártó cikkszáma | MS12 |
Kapacitás | 30 - 75mm |
Terméktípus | Csapágylehúzók |
További jellemzők | Csapágyak, fogaskerekek, lánckerekek és perselyek eltávolításához Fém tároló tok |
UNSPSC Code | 27140000 |